{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible WLL SF 5:1 | 1,7 t | |
Filetage ⌀ | M20×2,5 | |
Longueur du filet L | 30 mm | |
Ouverture de clé six-pans femelle S | 40 mm | |
Hauteur tête de vis A | 55 mm | |
Hauteur cloison centrale B | 55 mm | |
⌀ tête de vis C | 60 mm | |
Distance cloison centrale-œillet D | 83 mm | |
Largeur d'œillet E | 55 mm | |
Epaisseur d'œillet F | 25 mm | |
Largeur anneau de levage G | 115 mm | |
Poids | 2,6 kg | |
Type de produit | Anneaux de levage |
Référence article | 086454 M20X2,5 | |
EAN / GTIN | 2050002053878 | |
Réf. fabricant | QL.DSR M 20 |