{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible WLL SF 5:1 | 0,4 t | |
Filetage ⌀ | M10×1,5 | |
Longueur du filet L | 19,5 mm | |
Ouverture de clé six-pans femelle S | 18 mm | |
Hauteur tête de vis A | 31 mm | |
Hauteur cloison centrale B | 30 mm | |
⌀ tête de vis C | 30 mm | |
Distance cloison centrale-œillet D | 38 mm | |
Largeur d'œillet E | 27 mm | |
Epaisseur d'œillet F | 14 mm | |
Largeur anneau de levage G | 53 mm | |
Poids | 0,3 kg | |
Type de produit | Anneaux de levage |
Référence article | 086454 M10X1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002053830 | |
Réf. fabricant | QL.DSR M 10 |