{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible WLL SF 5:1 | 0,4 t | |
Charge admissible WLL SF 4:1 | 0,5 t | |
Filetage ⌀ | M8×1,25 | |
Longueur du filet L | 15 mm | |
Ouverture de clé six-pans femelle S | 8 mm | |
Hauteur tête de vis A | 33 mm | |
Hauteur cloison centrale B | 30 mm | |
⌀ tête de vis C | 30 mm | |
Distance cloison centrale-œillet D | 38 mm | |
Largeur d'œillet E | 27 mm | |
Epaisseur d'œillet F | 14 mm | |
Largeur anneau de levage G | 53 mm | |
Type de produit | Anneaux de levage |
Référence article | 086452 M8X1,25 | |
EAN / GTIN | 2050001944597 | |
Réf. fabricant | DSR M 8 UP |