Anneau de levage DSR, Filetage ⌀: M30X3,5

Réf.: 086452 M30X3,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage ⌀ Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible WLL SF 5:1 6 t
Charge admissible WLL SF 4:1 6,3 t
Filetage ⌀ M30×3,5
Longueur du filet L 45 mm
Ouverture de clé six-pans femelle S 14 mm
Hauteur tête de vis A 62 mm
Hauteur cloison centrale B 55 mm
⌀ tête de vis C 60 mm
Distance cloison centrale-œillet D 83 mm
Largeur d'œillet E 55 mm
Epaisseur d'œillet F 25 mm
Largeur anneau de levage G 115 mm
Type de produit Anneaux de levage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086452 M30X3,5
EAN / GTIN 2050001944894
Réf. fabricant DSR M 30 6T3 UP

Description

Exécution:

Anneau de levage compact et très résistant à visser. Rotation à360° et pivotement à180°.

Remarque(s):

SF 5:1 = facteur de sécurité 5.
SF 4:1 = facteur de sécurité 4.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier