Anneau de levage DSR M10X1,5

Réf.: 086452 M10X1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
65 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage ⌀ Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible WLL SF 5:1 0,7 t
Charge admissible WLL SF 4:1 0,9 t
Filetage ⌀ M10×1,5
Longueur du filet L 18 mm
Ouverture de clé six-pans femelle S 8 mm
Hauteur tête de vis A 33 mm
Hauteur cloison centrale B 30 mm
⌀ tête de vis C 30 mm
Distance cloison centrale-œillet D 38 mm
Largeur d'œillet E 27 mm
Epaisseur d'œillet F 14 mm
Largeur anneau de levage G 53 mm
Type de produit Anneaux de levage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086452 M10X1,5
EAN / GTIN 2050001944801
Réf. fabricant DSR M 10 UP

Description

Exécution:

Anneau de levage compact et très résistant à visser. Rotation à360° et pivotement à180°.

Remarque(s):

SF 5:1 = facteur de sécurité 5.
SF 4:1 = facteur de sécurité 4.