Anneau de levage DSR M20X2,5

Réf.: 086452 M20X2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage ⌀ Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible WLL SF 5:1 2,5 t
Charge admissible WLL SF 4:1 2,5 t
Filetage ⌀ M20×2,5
Longueur du filet L 30 mm
Ouverture de clé six-pans femelle S 8 mm
Hauteur tête de vis A 45 mm
Hauteur cloison centrale B 40 mm
⌀ tête de vis C 45 mm
Distance cloison centrale-œillet D 53 mm
Largeur d'œillet E 38 mm
Epaisseur d'œillet F 17 mm
Largeur anneau de levage G 76 mm
Type de produit Anneaux de levage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086452 M20X2,5
EAN / GTIN 2050001944856
Réf. fabricant DSR M 20 2T5 UP

Description

Exécution:

Anneau de levage compact et très résistant à visser. Rotation à360° et pivotement à180°.

Remarque(s):

SF 5:1 = facteur de sécurité 5.
SF 4:1 = facteur de sécurité 4.