Exécution:
Fabrication en acier trempé avec gravure machine très précise et limitation de profondeur; centrage exact. Corps calibré, trempé uniformément. Traitement spécial de la tête pour une grande sécurité de travail. Livré dans un coffret en plastique.
Poinçon de précision hautes performances, revêtement nickelé chimique, durée de vie maximale.
Police normale: le caractère frappé est donc directement lisible sur la pièce.
Utilisation:
Pour le marquage de matières présentant une résistance maximale de 1200 N/mm2.
Pièce(s) de rechange:
Chiffres à frapper individuels, voir
085411 réf. hauteur d’écriture / chiffre, p. ex.
085411 réf. 3/1.
Lettres à frapper individuelles, voir
085431 réf. hauteur d’écriture / caractère, p. ex.
085431 réf. 3/A.
Pastaba:
Papildomai galima užsisakyti ir bet kokių kitų rankinių ar mašininių spaudų, pvz., su įmonės logotipu.