Bokstavsstämpelsats, 27 delar Normalskrift A–Z, & 4 mm

Réf.: 085430 4
Fixer le prix 27 st. (SEK 32,73 / 1 st.)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

typhöjd (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    totallängd 70 mm
    typhöjd 4 mm
    skafttjocklek 9,5
    Produktslag Handslagstämpel

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 085430 4
    EAN / GTIN 5022044002524
    Réf. fabricant PP27040

    Description

    Utförande:

    Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghärdad skalle för hög arbetssäkerhet. Förpackade i plastlåda.
    Högeffektiv precisionsstämpel, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.
    Normalskrift, dvs. det stämplade tecknet kan direktavläsas i arbetsstycket.

    Användningsdata:

    För signering av material med en hållfasthet på upp till 1200 N/mm2.

    Reservdel:

    Enstaka sifferstämplar under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.
    Enstaka bokstavsstämplar under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3 /A.

    Anmärkning:

    På begäran levereras andra hand- och maskinstämplar av alla slag, t.ex. stämplar med logotyper enligt förlaga.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange