Jeu de lettres à frapper, 27 pièces Police normale A − Z, &, Hauteur écriture: 3mm

Réf.: 085430 3
Fixer le prix 27 Unité (CHF 2,65 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur écriture (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 63,5 mm
Hauteur écriture 3 mm
Epaisseur corps 6,35
Type de produit Poinçons à marquer manuels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085430 3
EAN / GTIN 5022044002081
Réf. fabricant SCRL300

Description

Exécution:

Fabrication en acier trempé avec gravure machine très précise et limitation de profondeur; centrage exact. Corps calibré, trempé uniformément. Traitement spécial de la tête pour une grande sécurité de travail. Livré dans un coffret en plastique.
Poinçon de précision hautes performances, revêtement nickelé chimique, durée de vie maximale.
Police normale: le caractère frappé est donc directement lisible sur la pièce.

Utilisation:

Pour le marquage de matières présentant une résistance maximale de 1200 N/mm2.

Pièce(s) de rechange:

Chiffres à frapper individuels, voir 085411 réf. hauteur d’écriture / chiffre, p. ex. 085411 réf. 3/1.
Lettres à frapper individuelles, voir 085431 réf. hauteur d’écriture / caractère, p. ex. 085431 réf. 3/A.

Remarque(s):

Sur demande, d’autres poinçons à main et machine en tous genres, p. ex. poinçon avec logo de la société, sont disponibles suivant vos indications.