Jeu de lettres à frapper, 27 pièces Police normale A − Z, & 1 mm

Réf.: 085430 1
Fixer le prix 27 Unité (CHF 2,95 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur écriture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 63,5 mm
    Hauteur écriture 1 mm
    Epaisseur corps 6,35
    Type de produit Poinçons à marquer manuels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 085430 1
    EAN / GTIN 5022044003842
    Réf. fabricant PP27010

    Description

    Exécution:

    Fabrication en acier trempé avec gravure machine très précise et limitation de profondeur; centrage exact. Corps calibré, trempé uniformément. Traitement spécial de la tête pour une grande sécurité de travail. Livré dans un coffret en plastique.
    Poinçon de précision hautes performances, revêtement nickelé chimique, durée de vie maximale.
    Police normale: le caractère frappé est donc directement lisible sur la pièce.

    Utilisation:

    Pour le marquage de matières présentant une résistance maximale de 1200 N/mm2.

    Pièce(s) de rechange:

    Chiffres à frapper individuels, voir 085411 réf. hauteur d’écriture / chiffre, p. ex. 085411 réf. 3/1.
    Lettres à frapper individuelles, voir 085431 réf. hauteur d’écriture / caractère, p. ex. 085431 réf. 3/A.

    Remarque(s):

    Sur demande, d’autres poinçons à main et machine en tous genres, p. ex. poinçon avec logo de la société, sont disponibles suivant vos indications.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange