{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 86-55 | |
Base chimique | méthacrylate anaérobie | |
Viscosité dynamique | 5 000 mPas - 8 000 mPas | |
Densité | 1,1 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Point d'éclair | 100 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 150 °C | |
Maniabilité après | 60 min - 90 min | |
Utilisable après | 12 h - 24 h | |
Propriété | fluorescent sous la lumière UV | |
pour matériau | Métal | |
pour applications | Tous les raccords filetés | |
Pour type de filetage | Tous | |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M50 | |
Pour tailles de filetages en pouces | 2 pouce | |
Ecart maximal | 0,3 mm | |
Classe de résistance | Très fort | |
Couple initial de décollement min. | 15 Nm - 35 Nm | |
Démontage | uniquement par chauffage | |
Couleur | Rouge | |
Contenance | 50 ml | |
Température de stockage | 10 °C - 25 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 12 mois | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS07: Point d’exclamation | |
Type de produit | Produits d'étanchéité |
Référence article | 083322 86-55 | |
EAN / GTIN | 8029822090084 | |
Réf. fabricant | 86-55-050 |