{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 53-14 | |
Base chimique | méthacrylate anaérobie | |
Viscosité dynamique | 430 mPas - 630 mPas | |
Densité | 1,1 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Point d'éclair | 100 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 150 °C | |
Maniabilité après | 10 min - 20 min | |
Utilisable après | 1 h - 3 h | |
Propriété | fluorescent sous la lumière UV | |
pour matériau | Métal | |
Pour type de filetage | Tous | |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M20 | |
Pour tailles de filetages en pouces | 3/4 pouce | |
Ecart maximal | 0,15 mm | |
Classe de résistance | Moyen | |
Couple initial de décollement min. | 8 Nm - 12 Nm | |
Démontage | avec outil spécial | |
Couleur | brun | |
Contenance | 50 ml | |
Température de stockage | 10 °C - 25 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 12 mois | |
Type de produit | Produits d'étanchéité |
Référence article | 083322 53-14 | |
EAN / GTIN | 8029822036051 | |
Réf. fabricant | 53-14-050 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Produits d'étanchéité pour filetages, 50 ml, ID fabricant: 53-14
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
|
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
|
|
pour matériau | Métal | Métallurgie | Métallurgie |
Ecart maximal | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,35 mm |
Classe de résistance | Moyen | Moyen | Très fort |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 12 mois | 24 mois | 24 mois |
Température de stockage | 10 °C - 25 °C | 5 °C - 23 °C | 5 °C - 23 °C |
Pour tailles de filetages en pouces | 3/4 pouce | 3/4 pouce | 3 pouce |
Type de produit | Produits d'étanchéité | Produits d'étanchéité | Produits d'étanchéité |