Produits d'étanchéité pour filetages 18-10

Réf.: 083322 18-10
(CHF 56,60 / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ID fabricant Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS07: Point d’exclamation

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant 18-10
    Base chimique méthacrylate anaérobie
    Viscosité dynamique 17 000 mPas - 50 000 mPas
    Densité 1 g/cm3
    Forme liquide
    Point d'éclair 100 °C
    Plage de températures -55 °C - 150 °C
    Maniabilité après 20 min - 40 min
    Utilisable après 1 h - 3 h
    Propriété fluorescent sous la lumière UV
    pour matériau Métal
    pour applications Joints pour tubes; Surfaces étanches
    Pour type de filetage Tous
    Pour tailles de filetages M jusqu'à M50
    Pour tailles de filetages en pouces 2 pouce
    Ecart maximal 0,3 mm
    Classe de résistance Faible
    Couple initial de décollement min. 6 Nm - 11 Nm
    Démontage avec outil normal
    Couleur blanc
    Contenance 50 ml
    Température de stockage 10 °C - 25 °C
    Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
    Signalisation des substances dangereuses GHS07: Point d’exclamation
    Type de produit Produits d'étanchéité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083322 18-10
    EAN / GTIN 2050002005235
    Réf. fabricant 18-10-050

    Description

    Exécution:

    Les produits d’étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d’étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l’air, à l’eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un contact de surface complet garantit une étanchéité à 100%. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l’aide d’un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n’obstruent pas les filtres ni les clapets.

    Utilisation:

    Produit d'étanchéité élastique pour tubes et filets avec PTFE, faible résistance, filets jusqu'à 2 pouces.

    Remarque(s):

    Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyants universels 083391 et 083392.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange