Produits d'étanchéité pour filetages 58-11

Réf.: 083322 58-11
(CHF 56,60 / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ID fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant 58-11
    Base chimique méthacrylate anaérobie
    Viscosité dynamique 20 000 mPas - 80 000 mPas
    Densité 1,1 g/cm3
    Forme liquide
    Point d'éclair 100 °C
    Plage de températures -55 °C - 150 °C
    Maniabilité après 15 min - 30 min
    Utilisable après 1 h - 2 h
    pour matériau Métal
    pour applications Tous les raccords filetés
    Pour type de filetage Tous
    Pour tailles de filetages M jusqu'à M56
    Pour tailles de filetages en pouces 2 pouce
    Ecart maximal 0,3 mm
    Classe de résistance Moyen
    Couple initial de décollement min. 18 Nm - 24 Nm
    Démontage avec outil spécial
    Couleur Jaune
    Contenance 50 ml
    Température de stockage 10 °C - 25 °C
    Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
    Type de produit Produits d'étanchéité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083322 58-11
    EAN / GTIN 8029822048078
    Réf. fabricant 58-11-050

    Description

    Exécution:

    Les produits d’étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d’étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l’air, à l’eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un contact de surface complet garantit une étanchéité à 100%. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l’aide d’un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n’obstruent pas les filtres ni les clapets.

    Utilisation:

    Résistance moyenne, produit d'étanchéité pour tubes et filets, homologation NSF-P1, sans étiquetage obligatoire.

    Remarque(s):

    Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyants universels 083391 et 083392.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange