{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | LOCTITE 586 | |
Base chimique | Ester de diméthacrylate | |
Viscosité dynamique | 4 000 mPas - 6 000 mPas | |
Densité | 1,08 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Point d'éclair | 100 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 150 °C | |
Maniabilité après | 120 min | |
Utilisable après | 6 h | |
pour matériau | Métallurgie; Laiton; Cuivre | |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M50 | |
Pour tailles de filetages en pouces | 2 pouce | |
Ecart maximal | 0,15 mm | |
Classe de résistance | Très fort | |
Couple initial de décollement min. | 15 Nm | |
Démontage | uniquement par chauffage | |
Couleur | Rouge | |
Contenance | 50 ml | |
Température de stockage | 8 °C - 21 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS07: Point d’exclamation | |
Type de produit | Produits d'étanchéité |
Référence article | 083321 586 | |
EAN / GTIN | 4058093009055 | |
Réf. fabricant | 1811337 |