{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | LOCTITE 542 | |
Base chimique | Ester de diméthacrylate | |
Viscosité dynamique | 400 mPas - 800 mPas | |
Densité | 1,08 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Plage de températures | -55 °C - 150 °C | |
Maniabilité après | 30 min | |
Utilisable après | 3 h | |
pour matériau | Métal | |
pour applications | Raccords filetés à pas fin; Raccords vissés | |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M26 | |
Pour tailles de filetages en pouces | 3/4 pouce | |
Ecart maximal | 0,2 mm | |
Classe de résistance | Moyen | |
Couple initial de décollement min. | 15 Nm | |
Couleur | brun | |
Contenance | 50 ml | |
Température de stockage | 8 °C - 21 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS07: Point d’exclamation | |
Type de produit | Produits d'étanchéité |
Référence article | 083321 542 | |
EAN / GTIN | 5010266542348 | |
Réf. fabricant | 791428 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Produit d'étanchéité pour filetages, 50 ml, ID fabricant: 542
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
155 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
|
|
pour matériau | Métal | Métallurgie | Métallurgie |
Ecart maximal | 0,2 mm | 0,15 mm | 0,35 mm |
Classe de résistance | Moyen | Moyen | Très fort |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Température de stockage | 8 °C - 21 °C | 5 °C - 23 °C | 5 °C - 23 °C |
Pour tailles de filetages en pouces | 3/4 pouce | 3/4 pouce | 3 pouce |
Type de produit | Produits d'étanchéité | Produits d'étanchéité | Produits d'étanchéité |