{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | LOCTITE 511 | |
Base chimique | Ester de diméthacrylate | |
Viscosité dynamique | 9 000 mPas - 22 000 mPas | |
Densité | 1,05 g/cm3 | |
Forme | pâteux | |
Plage de températures | -55 °C - 150 °C | |
Maniabilité après | 10 min | |
Utilisable après | 72 h | |
pour matériau | Métal | |
pour applications | Produits d'étanchéité pour filetages | |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M80 | |
Pour tailles de filetages en pouces | 3 pouce | |
Ecart maximal | 0,15 mm | |
Classe de résistance | Faible | |
Couple initial de décollement min. | 6 Nm | |
Couleur | blanc | |
Contenance | 50 ml | |
Température de stockage | 8 °C - 21 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS07: Point d’exclamation; SGH09 Danger pour l'environnement | |
Type de produit | Produits d'étanchéité |
Référence article | 083321 511 | |
EAN / GTIN | 5010266002996 | |
Réf. fabricant | 234257 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Produit d'étanchéité pour filetages, 50 ml, ID fabricant: 511
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
|
|
Couleur | blanc | blanc |
Contenance | 50 ml | 50 ml |
Utilisable après | 72 h | 1 h - 3 h |
Couple initial de décollement min. | 6 Nm | 5 Nm - 15 Nm |
Plage de températures | -55 °C - 150 °C | -55 °C - 180 °C |
Pour tailles de filetages en pouces | 3 pouce | 3 pouce |
Type de produit | Produits d'étanchéité | Produits d'étanchéité |