{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | LOCTITE 577 | |
Base chimique | Ester de diméthacrylate | |
Viscosité dynamique | 70 000 mPas - 130 000 mPas | |
Densité | 1,15 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Point d'éclair | 93 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 180 °C | |
Maniabilité après | 20 min | |
Utilisable après | 1 h | |
pour matériau | Métal | |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M80 | |
Pour tailles de filetages en pouces | 3 pouce | |
Ecart maximal | 0,25 mm | |
Classe de résistance | Moyen | |
Couple initial de décollement min. | 33 Nm | |
Couleur | Jaune | |
Contenance | 50 ml | |
Température de stockage | 8 °C - 21 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS07: Point d’exclamation | |
Type de produit | Produits d'étanchéité |
Référence article | 083321 577 | |
EAN / GTIN | 9002010001016 | |
Réf. fabricant | 2068216 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Produit d'étanchéité pour filetages, 50 ml, ID fabricant: 577
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
277 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
|
|
Base chimique | Ester de diméthacrylate | Ester de méthacrylate |
Couleur | Jaune | brun |
Forme | liquide | liquide |
Utilisable après | 1 h | 3 h - 6 h |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M80 | M26 |
Viscosité dynamique | 70 000 mPas - 130 000 mPas | 400 mPas - 800 mPas |
Point d'éclair | 93 °C | 100 °C |