{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 54 | |
Zone ATEX | aucune | |
Référence fabricant | MAG-PRO | |
Flux lumineux | 60 lm - 600 lm | |
Durée d'éclairage | 1,5 h - 15 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Ampoule | Module LED | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 2,6 Ah | |
Tension de la batterie | 3,7 V | |
Longueur totale | 270 mm | |
Largeur totale | 70 mm | |
Poids | 312 g | |
Type de produit | Lampes de travail |
Référence article | 081516 MAG-PRO | |
EAN / GTIN | 5708997356906 | |
Réf. fabricant | 03.5690 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Lampe de travail sans fil à LED, Type: MAG-PRO
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
62 article(s) en stock
CHF 79.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 81.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Zone ATEX | aucune | aucune |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | Fonctionnement sur batterie |
Indice de protection IP | IP 54 | IP 54 |
Ampoule | Module LED | Module à LED |
Flux lumineux | 60 lm - 600 lm | 60 lm - 1 000 lm |
Nombre de batteries incluses | 1 | 1 |
Type de produit | Lampes de travail | Lampes de travail |