Lampe de travail sans fil à LED STAR

Réf.: 081516 STAR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Zone ATEX aucune
Référence fabricant STAR
Flux lumineux 1 000 lm
Flux lumineux niveau 2 500 lm
Durée d'éclairage 2,5 h
Durée d'éclairage niveau 2 5 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module LED
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5,2 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
Longueur totale 156 mm
Largeur totale 103 mm
Poids 710 g
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081516 STAR
EAN / GTIN 5708997356203
Réf. fabricant 03.5620

Description

Exécution:

Lampe de travail sans fil à LED haute performance avec une puissance lumineuse élevée, crochet de suspension pivotant et rabattable et puissant aimant adhésif.
Lampe de travail sans fil pratique et projecteur de chantier combinés. Poignée flexible à aimants intégrés et conçue pour le montage direct sur le support Scangrip. Powerbank intégré avec port USB. Sans crochet de suspension.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB.