Il existe une alternative à ce produit

Lampe de travail sans fil à LED, Type: UNIFORM

Réf.: 081516 UNIFORM
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Zone ATEX aucune
Référence fabricant UNIFORM
Flux lumineux 500 lm
Flux lumineux niveau 2 250 lm
Durée d'éclairage 3 h
Durée d'éclairage niveau 2 6 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module LED
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 3 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
Longueur totale 190 mm
Largeur totale 60 mm
Poids 265 g
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081516 UNIFORM
EAN / GTIN 5708997354070
Réf. fabricant 03.5407
Manufacturer SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Exécution:

Lampe de travail sans fil à LED haute performance avec une puissance lumineuse élevée, crochet de suspension pivotant et rabattable et puissant aimant adhésif.
Nouvelle génération de la version UNIFORM. Extrêmement robuste, avec indication de capacité intelligente et éclairage ponctuel supplémentaire. Clip ceinture.
Technologie à LED COB hautes performances pour un éclairage extrêmement clair et homogène des surfaces avec deux niveaux de luminosité.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec station de charge et câble de charge USB.