Lampe de travail sans fil à LED 360

Réf.: 081543 360
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 54
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 60 lm - 1 000 lm
Durée d'éclairage 1,5 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module à LED
Ampoule interchangeable non
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 3,7 V
Longueur totale 260 mm
Poids 470 g
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081543 360
EAN / GTIN 4062406056858
Réf. fabricant 081543 360

Description

Exécution:

Lampe de travail sans fil à LED avec tête pivotante, bouton rotatif pour réglage progressif de l'intensité lumineuse. Couvercle translucide assurant un éclairage sans reflets à 360°. Pied avec aimant intégré et crochet de suspension.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge et bloc d'alimentation.