Compresseur d’atelier, Type: 180/5W

Réf.: 079842 180/5W
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Référence fabricant 180/5W
Puissance absorbée 1,1 kW
Pression maximale (air) 8 bar
Puissance d'aspiration maximale 160 l/min
Puissance de remplissage maximale 90 l/min
Volume réservoir à pression 5 l
Poids 16 kg
Longueur 370 mm
Largeur 395 mm
Hauteur 286 mm
Tension 230 V
Type de produit Compresseurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079842 180/5W
EAN / GTIN 4007430244406

Description

Exécution:

Compresseur à piston compact et portatif. Idéal pour l’agrafage et le clouage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier