{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Alimentation électrique | Fonctionnement à l’air comprimé | |
Référence fabricant | 700/90D | |
Puissance absorbée | 4 kW | |
Pression maximale (air) | 11 bar | |
Puissance d'aspiration maximale | 650 l/min | |
Puissance de remplissage maximale | 520 l/min | |
Volume réservoir à pression | 90 l | |
Poids | 119 kg | |
Longueur | 1 188 mm | |
Largeur | 520 mm | |
Hauteur | 1 110 mm | |
Tension | 380-415 V | |
Type de produit | Compresseurs |
Référence article | 079842 700/90D | |
EAN / GTIN | 4007430244833 |