{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Alimentation électrique | Fonctionnement à l’air comprimé | |
Référence fabricant | 250/24W | |
Puissance absorbée | 1,5 kW | |
Pression maximale (air) | 8 bar | |
Puissance d'aspiration maximale | 220 l/min | |
Puissance de remplissage maximale | 120 l/min | |
Volume réservoir à pression | 24 l | |
Poids | 24 kg | |
Longueur | 620 mm | |
Largeur | 340 mm | |
Hauteur | 580 mm | |
Tension | 230 V | |
Type de produit | Compresseurs |
Référence article | 079842 250/24W | |
EAN / GTIN | 4007430244413 |