{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Alimentation électrique | Fonctionnement à l’air comprimé | |
Référence fabricant | 400/50D | |
Puissance absorbée | 2,2 kW | |
Pression maximale (air) | 10 bar | |
Puissance d'aspiration maximale | 400 l/min | |
Puissance de remplissage maximale | 360 l/min | |
Volume réservoir à pression | 50 l | |
Poids | 73 kg | |
Longueur | 1 050 mm | |
Largeur | 410 mm | |
Hauteur | 817 mm | |
Tension | 380-415 V | |
Type de produit | Compresseurs |
Référence article | 079842 400/50D | |
EAN / GTIN | 4007430244468 |