Scie-sabre sans fil M12CHZ2

Réf.: 078219 M12CHZ2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 12 V

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 12 V
    Référence fabricant M12CHZ-202X
    Nombre de batteries incluses 2
    Type de batterie Lithium-ion
    Capacité de la batterie 2 Ah
    Tension de la batterie 12 V
    Longueur course 16 mm
    Cadence 0 min-1 - 3 000 min-1
    Poids 1,5 kg
    Vibrations maximales suivant EN 6,5 m/s2
    Particularité FIXTEC, LED
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Type de produit Scies

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 078219 M12CHZ2
    EAN / GTIN 4002395006632
    Réf. fabricant 4933447738

    Description

    Exécution:

    Scie-sabre compacte sans fil Milwaukee pour travaux dans des endroits difficiles d'accès.
    • Système électronique pour commande progressive de la cadence et protection contre la surcharge.
    • Système de changement rapide de lame de scie sans outil FIXTEC.
    Avec puissant moteur sans charbons POWERSTATE™.

    Livraison:

    Avec valise / mallette de transport, 2 batteries, chargeur rapide et lame de scie.

    Remarque(s):

    Lames de scies-sabres, voir à partir du code art. 588600.
    Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073808; 073809; 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier