Jeu de lames de scie-sabre 922EHM

Réf.: 588600 922EHM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
96 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC
  • Optimisé pour le matériau: INOX
  • Epaisseur de tôle (tôle pleine): 2-4
  • Profil métallique (fermé): < 100
  • Type de coupe: Coupe droite fine

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame Carbure
Pas 1,4 mm
Longueur lame 150 mm
Désignation 922EHM
Adéquation _922EHM
Optimisé pour le matériau INOX
Epaisseur de tôle (tôle pleine) 2-4 mm
Profil métallique (fermé) < 100 mm
Machine motrice Scie-sabre
Type de coupe Coupe droite fine
Nombre de lames 1
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588600 922EHM
EAN / GTIN 4045197726858
Réf. fabricant 588600 922EHM

Description

Exécution:

Lames de scies-sabres pour le métal.
Denture en carbure pour une durée de vie maximale dans l'INOX.

Remarque(s):

Réduire la cadence, travailler sans mouvement pendulaire, utiliser un lubrifiant.