Jeu de lames de scie-sabre 1122EF

Réf.: 588600 1122EF
Fixer le prix 5 Unité (CHF 4,51 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
217 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC
  • Optimisé pour le matériau: Acier
  • Epaisseur de tôle (tôle perforée): 1,5-4
  • Profil métallique (ouvert): < 175
  • Type de coupe: Coupe droite fine; Coupe affleurée

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame BiM
Pas 1,4 mm
Longueur lame 225 mm
Désignation 1122EF
Adéquation _1122EF
Optimisé pour le matériau Acier
Epaisseur de tôle (tôle perforée) 1,5-4 mm
Profil métallique (ouvert) < 175 mm
Machine motrice Scie-sabre
Type de coupe Coupe droite fine; Coupe affleurée
Nombre de lames 5
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588600 1122EF
EAN / GTIN 4045197158253
Réf. fabricant 588600 1122EF

Description

Exécution:

Lames de scies-sabres pour le métal.