• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Jeu de lames de scie-sabre, Désignation: 922EF

Réf.: 588600 922EF
Remise
14,90 CHF
Fixer le prix 5 Unité (CHF 2,17 / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
132 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Optimisé pour le matériau: Acier
  • Epaisseur de tôle (tôle perforée): 1,5-4
  • Profil métallique (ouvert): < 100
  • Type de coupe: Coupe droite fine

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame BiM
Pas 1,4 mm
Longueur lame 150 mm
Désignation 922EF
Adéquation _922EF
Optimisé pour le matériau Acier
Epaisseur de tôle (tôle perforée) 1,5-4 mm
Profil métallique (ouvert) < 100 mm
Machine motrice Scie-sabre
Type de coupe Coupe droite fine
Nombre de lames 5
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588600 922EF
EAN / GTIN 4045197726834
Réf. fabricant 588600 922EF
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lames de scies-sabres pour le métal.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier