Scie-sabre sans fil sans batterie GSA1832-0

Réf.: 078214 GSA1832-0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valises
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valises
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GSA 18 V-32
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Longueur course 32 mm
Cadence 0 min-1 - 2 500 min-1
Poids 3,5 kg
Vibrations maximales suivant EN 10 m/s2
Particularité SDS
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078214 GSA1832-0
EAN / GTIN 3165140951784
Réf. fabricant 06016A8109

Description

Exécution:

Réglage de la vitesse sur deux niveaux pour différents matériaux.
Système Electronic Motor Protection (EMP) protégeant le moteur de la surcharge et assurant une longue durée de vie. Appareil avec poignée Softgrip ergonomique.

Livraison:

Scie-sabre sans fil fournie sans batteries ni chargeur rapide.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073859.
Lames de scies-sabres, voir à partir du code art. 588600.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier