Meuleuse d’angle sans fil, avec batterie WLT11-125

Réf.: 077127 WLT11-125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Metabox
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Metabox
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Référence fabricant W 18 LT BL 11-125
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur sans balais
Vitesse de rotation max. 10 000 min-1
⌀ disque max. 125 mm
Prof. de tronçonnage max. 27 mm
Poids, batterie comprise 2,5 kg
Poids sans batterie 1,8 kg
Poids 2,5 kg
Vibrations maximales suivant EN 8 m/s2
Protection de surcharge oui
Dispositif homme-mort non
Démarrage en douceur oui
Verrouillage anti-redémarrage oui
Arrêt kickback oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077127 WLT11-125
EAN / GTIN 4061792205376
Réf. fabricant 613052510

Description

Exécution:

Meuleuse d’angle 18 V sans charbons offrant une efficacité maximale, aussi puissante qu’un appareil filaire de 1100 W.
  • Batterie orientable par incréments de 90°.
  • Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage.
  • Moteur Brushless sans entretien offrant une efficacité maximale et une excellente maniabilité.
  • Capot de protection réglable sans outil; avec fixation antitorsion.
  • Metabo S-automatic: débrayage de sécurité mécanique: minimise le rebond en cas de blocage du disque au niveau le plus faible du marché – pour une protection maximale de l’utilisateur.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

Livraison:

Avec batterie, chargeur et metaBOX.
Avec capot de protection, bride de support, écrou à trous frontaux, poignée supplémentaire, clé à ergots et 2× batteries Li-Power.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870073890.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier