{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Metabox | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Type CAS 18 V | |
Référence fabricant | WB 18 LTX BL 15-125 Quick | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 5,5 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Type de moteur | sans balais | |
Vitesse de rotation max. | 10 000 min-1 | |
⌀ disque max. | 125 mm | |
Poids, batterie comprise | 3 kg | |
Poids sans batterie | 2 kg | |
Poids | 3 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 7,1 m/s2 | |
Protection de surcharge | oui | |
Dispositif homme-mort | non | |
Démarrage en douceur | oui | |
Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
Arrêt kickback | oui | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article | 077127 WBLTX15125 | |
EAN / GTIN | 4061792229051 | |
Réf. fabricant | 601730660 |