Chargeur de batterie ASC55

Réf.: 073890 ASC55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
    Tension nominale 36 V
    Nombre maximal d'emplacements de charge 1
    Type de produit Chargeurs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 073890 ASC55
    EAN / GTIN 4007430215833
    Réf. fabricant 627044000

    Description

    Exécution:

    Chargeur pour batteries coulissantes de toutes les classes de tension (12 – 36 V). Technologie de charge brevetée “AIR COOLED” pour des temps de charge courts grâce au refroidissement de la batterie pendant la charge.
    Chargeur universel avec puissance de sortie de 55 W.

    Avantage(s):

    Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
    Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier