Batterie Li-Power 4 Ah

Réf.: 073870 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de la batterie (Ah) Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nombre de batteries incluses 1
    Type de batterie Lithium-ion
    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
    Capacité de la batterie 4 Ah
    Tension de la batterie 18 V
    Type de produit Batteries

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 073870 4
    EAN / GTIN 4061792202214
    Réf. fabricant 625027000

    Description

    Exécution:

    Puissantes batteries Li-Ion 18 V, compatibles avec toutes les machines 18 V et les chargeurs de la plate-forme CAS.
    • Surveillance individuelle des cellules électronique permanente.
    • Indicateur permettant de contrôler en permanence la capacité restante.
    • Faible auto-décharge et longue durée de stockage.
    • Gestion de la charge et de la décharge contrôlée par processeur.

    Avantage(s):

    Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
    Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

    Téléchargements et documents

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier