{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V | |
Référence fabricant | GDS 18V-Li HT | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 5 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) | M20 | |
Couple max. dur | 650 Nm | |
Nombre de coups | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
Profil d'entraînement du porte-outils | Carré mâle | |
Dimensions du porte-outils | 1/2 pouce | |
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 1 900 min-1 | |
Poids | 3 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 12,5 m/s2 | |
Utilisation type | Heavy Duty | |
pour matériau | Acier | |
Type de produit | Boulonneuses |
Référence article | 074052 GDS18VLIHT | |
EAN / GTIN | 3165140861915 | |
Réf. fabricant | 06019B130A |