Batterie Li-Ion, 5,0 Ah, Type de batterie, tension de la batterie: B18V

Réf.: 073854 B18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
89 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie, tension de la batterie (V) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GBA 18 V 5,0 Ah
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Adapté pour Bosch 18 V
Poids par batterie 620 g
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073854 B18
EAN / GTIN 3165140791649
Réf. fabricant 1600A002U5

Description

Exécution:

Batteries Li-Ion puissantes et compactes.
  • Pas d'effet mémoire.
  • Pas de perte de puissance.
  • Faible auto-décharge.
  • Charge rapide des batteries.
  • Egalement très performantes à des températures inférieures à 0 °C.
Bosch CoolPack − Protection optimale des cellules contre la surchauffe grâce au boîtier dissipateur de chaleur spécial sous la batterie.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier