Clé à chocs sans fil, Type: GDR18V200

Réf.: 074052 GDR18V200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GDR18V200
Nombre de batteries incluses 2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Niveaux de couple 1
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) M16
Couple max. dur 200 Nm
Nombre de coups 0 min-1 - 4 000 min-1
Couple initial de décollement max. 350 Nm
Profil d'entraînement du porte-outils Six pans creux
Dimensions du porte-outils 1/4 pouce
Poids 1,1 kg
Vibrations maximales suivant EN 14 m/s2
Utilisation type Strong
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 074052 GDR18V200
EAN / GTIN 4059952596679
Réf. fabricant 06019J2107

Description

Exécution:

Boulonneuse sans fil.
  • Rotation droite / gauche.
  • Indicateur d’état de charge sans fil.
Boulonneuse 18 V compacte avec porte-embouts 1/4 pouce.
  • Couple et vitesse de frappe élevés (4000 min−1) pour une progression rapide lors de travaux de vissage dans le métal (jusqu’à M16) et le bois.
  • Modèle très compact pour un maniement parfait, même dans des endroits exigus et en hauteur.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion, chargeur, L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs appropriés, voir 073851073867.