Clé à chocs sans fil GDX18V210C

Réf.: 074052 GDX18V210C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V
  • Interface: Interface Bluetooth

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GDX18V210C
Nombre de batteries incluses 2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Niveaux de couple 3
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) M16
Couple max. dur 210 Nm
Nombre de coups 0 min-1 - 4 100 min-1
Couple initial de décollement max. 370 Nm
Profil d'entraînement du porte-outils Six pans creux, carré mâle
Dimensions du porte-outils 1/2 pouce; 1/4 pouce
Poids 1,2 kg
Vibrations maximales suivant EN 9,8 m/s2
Utilisation type Strong
Interface Interface Bluetooth
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 074052 GDX18V210C
EAN / GTIN 4059952587745
Réf. fabricant 06019J0203

Description

Exécution:

Boulonneuse sans fil.
  • Rotation droite / gauche.
  • Indicateur d’état de charge sans fil.
Puissante boulonneuse avec 2 modes de fonctionnement pour le métal et le bois et module Bluetooth Connectivity.
  • Mandrin spécial combinant un carré 1/2 pouce et un six pans 1/4 pouce.
  • PowerControl à 3 positions pour différents couples selon les applications.
  • Autres paramètres et modes de fonctionnement réglables individuellement via l’application Toolbox.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion, chargeur, L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs appropriés, voir 073851073867.