Visseuses d’angle sans fil CLBA403

Réf.: 071142 CLBA403
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 18 V
Capacité de la batterie 3 Ah
Plage de couples 15,1 Nm - 41 Nm
Plage de vitesses de rotation 19 min-1 - 190 min-1
Dimensions du porte-outils 3/8 pouce
Profil d'entraînement du porte-outils Carré
Poids sans batterie 1,83 kg
Hauteur 76 mm
Longueur 513 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 071142 CLBA403
EAN / GTIN 697099651529
Réf. fabricant CLBA403

Description

Exécution:

Les outils de montage sans fil Cleco® CellClutch™ sont intelligents, et simples à utiliser. Ils offrent des fonctionnalités de programmation sur la ligne de montage avec une fonction de comptage classique. Précision et précision de répétabilité avec un coefficient de répétabilité > 1,67 (avec une tolérance de ±10% conformément à ISO 5393).
  • Facilement programmable: programmez les vitesses de rotation et des vissages multiples afin d’éviter les erreurs et d’améliorer la productivité.
  • Accouplement Cleco éprouvé: offre fiabilité et longue durée de vie sur la ligne de production.
  • Voyant d’état de l’opérateur: indication en couleur de l’état de vissage et de comptage des lots.
  • LED multicolore: voyant de travail pour message supplémentaire pour l’opérateur “OK/NOK” parallèlement à l’éclairage simultané de votre pièce.
  • Stratégies de vissage programmables: éliminez les dommages du filetage et les erreurs de vissage grâce à des vitesses de rotation et des stratégies programmables.
  • Plate-forme de batterie unifiée.

Livraison:

Sans douille, ni batteries ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir 073827 réf. MB18; 073816 réf. MB18 et 073840. Un banc de préréglage est nécessaire pour le réglage du couple de serrage, voir à partir du code art. 654381.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier