{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Capacité de la batterie | 3 Ah | |
Plage de couples | 2,2 Nm - 8 Nm | |
Plage de vitesses de rotation | 92 min-1 - 915 min-1 | |
Dimensions du porte-outils | 3/8 pouce | |
Profil d'entraînement du porte-outils | Carré | |
Poids sans batterie | 1,46 kg | |
Hauteur | 76 mm | |
Longueur | 452,4 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de produit | Visseuses |
Référence article |
071142 CLBA083
Copier |
|
EAN / GTIN |
697099651482
Copier |
|
Réf. fabricant |
CLBA083
Copier |
|
Fabricant | Apex Tool Group GmbH, Industriestrasse 1, 73463 WESTHAUSEN (OSTALBKREIS), Deutschland, www.clecotools.de |