Visseuses d’angle sans fil CLBA653

Réf.: 071142 CLBA653
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Plage de couples 16 Nm - 65 Nm
Plage de vitesses de rotation 12 min-1 - 115 min-1
Poids sans batterie 1,93 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 071142 CLBA653
EAN / GTIN 697099373209

Description

Exécution:

Les outils de montage sans fil Cleco® CellClutch™ sont intelligents, et simples à utiliser. Ils offrent des fonctionnalités de programmation sur la ligne de montage avec une fonction de comptage classique. Précision et précision de répétabilité avec un coefficient de répétabilité > 1,67 (avec une tolérance de ±10% conformément à ISO 5393).
  • Facilement programmable: programmez les vitesses de rotation et des vissages multiples afin d’éviter les erreurs et d’améliorer la productivité.
  • Accouplement Cleco éprouvé: offre fiabilité et longue durée de vie sur la ligne de production.
  • Voyant d’état de l’opérateur: indication en couleur de l’état de vissage et de comptage des lots.
  • LED multicolore: voyant de travail pour message supplémentaire pour l’opérateur “OK/NOK” parallèlement à l’éclairage simultané de votre pièce.
  • Stratégies de vissage programmables: éliminez les dommages du filetage et les erreurs de vissage grâce à des vitesses de rotation et des stratégies programmables.
  • Plate-forme de batterie unifiée.

Livraison:

Sans douille, ni batteries ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir 073827 réf. MB18; 073816 réf. MB18 et 073840. Un banc de préréglage est nécessaire pour le réglage du couple de serrage, voir à partir du code art. 654381.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier