GARANT Master Eco Klemmdrehhalter

GARANT Master eco et GARANT eco : des porte-outils rotatifs efficaces et de nouveaux porte-outils VDI

La technologie de refroidissement efficace pour le tournage et le rainurage

"L'efficient Cooling" GARANT agit toujours là où il faut !

Avec GARANT eco, la technologie « Efficient Cooling », nous avons développé une solution innovante pour un refroidissement optimal des processus d'usinage. Pour les matériaux à faible conductivité thermique, la chaleur d'usinage n'est pas ou pas suffisamment évacuée via les copeaux. Des températures trop élevées réduisent considérablement la durée de vie et la qualité de l'outil. Le refroidissement de l'arête de coupe permet de réduire le dégagement de chaleur ; cela entraîne une amélioration notable du processus d'usinage pour les matériaux avec une faible conductivité thermique.

Le GARANT Master eco est la nouvelle génération des outils eco ayant fait leurs preuves avec un refroidissement supplémentaire des surfaces libres et un transfert de liquide de refroidissement en option.

La nouvelle génération : GARANT Master eco

Sur la base de l'expérience acquise avec notre système GARANT eco, nous avons pu développer davantage notre eco-système. Notre famille Master eco est née. Nous y avons constamment perfectionné la technologie - profitez-en.

Des caractéristiques convaincantes :

1. eco – efficient cooling
Arrosage extrêmement efficace des arêtesavec un lubrifiant.

2. Arrosage supplémentaire des faces de dépouille
Réduction de la contrainte thermique.
Contrôle optimal des copeaux.

3. Apport de lubrifiant en option
Autre possibilité d’arrosage central via le raccord de tuyau.

GARANT Master eco

Le positionnement à l'intérieur de la graduation garantit un transfert précis du liquide de refroidissement.

Porte-outils PCLN 95° GARANT Master eco

Porte-outils PDJN 93° GARANT Master eco

Porte-outils PSSN 45° GARANT Master eco

Porte-outils PWLN 95° GARANT Master eco

La nouvelle famille de porte-outils GARANT Master eco VDI forme B et C

Nouveau type de réglage du liquide de refroidissement

3 variantes différentes d'arrosage par Coolant-Switch au moyen d'une vis de réglage :
Interne : refroidissement Eco par le support rotatif de serrage.
Externe : Arrosage par buse à bille.
Mix : Interne + Externe.

Accessibilité optimisée

Le concept de fixation par l'avant permet de changer le porte-outil rotatif de serrage directement sur la tourelle dans la machine.

Manipulation très simple

Une seule vis de fixation permet de fixer le porte-outil sur le support GARANT Master eco VDI.


Découvrez maintenant : Porte-outils à levier HOLEX Pro eco

Un refroidissement ciblé et simple pour un rapport qualité/prix astucieux ! La comparaison avec le GARANT Master eco :

Porte-outils à levier HOLEX Pro SCLC 95°

HOLEX Pro eco - simple et intelligent.

  • Minimise l'usure de la plaquette due à la chaleur sur la face de coupe.
  • Transfert du liquide d'arrosage par un tuyau sous la tête sans autre périphérique.
  • Le choix intelligent pour les applications standard.

Porte-outils GARANT Master eco SCLC 95°

GARANT Master eco - un refroidissement efficace avec système.

  • Minimise l'usure des plaquettes due à la chaleur, tant sur la face de coupe que sur la face de dépouille.
  • Système de porte-outils VDI à extension variable avec transfert du liquide de refroidissement par trou oblong sur la face inférieure de la tige.
  • Résolution des problèmes, surtout pour les matériaux à faible conductivité thermique.


Un produit qui a fait ses preuves : GARANT eco

4 bonnes raisons de choisir GARANT eco

  • EFFICACITE : Augmentation de la productivité
    Sur les applications courantes, il est difficile d'accroîtrela productivité des arêtes et du revêtement sans risquer leur détérioration immédiate. Avec GARANT eco, vous réduisez la zone d'usinage exposée aux hautes températures. Ainsi, l'effet de la chaleur sur la plaquette est moindre, et la vitesse de coupe peut être augmentée, ce qui permet une amélioration de la productivité.

  • FIABILITE : Sécurité de process accrue
    Sur les applications courantes, c'est surtout dans le cas des gorges profondes que l'arête n'est pas du tout ou pas assez arrosée, la chaleur se concentrant alors localement. Après l'usinage, le choc de l'arrosage au liquide de refroidissement est susceptible d'endommager les arêtes. Avec la technologie GARANT eco, la température reste constante au cours de l'opération de coupe, les chocs thermiques sont évités et la sécurité de process est ainsi accrue.

  • PRECISION : Amélioration des états de surfaces
    Sur les applications courantes sans arrosage continu,les copeaux ont tendance à rester coincés dans la zone de coupe. Avec GARANT eco, l'arrosage ciblé sur la zone de coupe assure une meilleure évacuation des copeaux et réduit les frottements. Grâce à l'utilisation combinée d'un dispositif idéal d'évacuation des copeaux et d'un liquide de coupe adapté, vous obtenez une qualité de surface améliorée.

  • ENDURANCE : Durée de vie optimisée
    La chaleur entraîne un phénomène d'usure nécessitant un remplacement précoce des plaquettes et provoquant une hausse des dépenses. Avec la technologie GARANT eco, l'usure des plaquettes utilisées pour les process requérant un arrosage est bien moindre. La durée de vie des plaquettes augmente et vous pouvez optimiser leur durée d'utilisation.

GARANT eco – variété des systèmes

GARANT eco offre, dès le départ, une variété de systèmes, une gamme complète d'innovations et un savoir-faire au plus haut niveau. Avec le bon outil GARANT, vous pouvez influencer la température d'usinage et augmenter votre productivité. Voici quelques exemples :

Tournage GARANT eco

Gorgeage GARANT eco


GARANT eco Vario-Line

GARANT eco Porte-outils

Kit de montage ultérieur GARANT eco

Porte-outils GARANT eco

Test convaincant du GARANT Eco

Si l'on compare deux plaquettes (usinage de pièces brutes identiques) dont l'une a été utilisée sans (à gauche) et l'autre avec (à droite) le système de refroidissement GARANT eco, on constate au premier coup d'œil de grandes différences.

La plaquette de gauche, qui a été utilisée sans système de refroidissement, présente une forte usure par affaissement. De plus, on voit clairement une déformation plastique de l'arête de coupe, due à la forte surcharge thermique et aux forces de coupe élevées.

La plaquette de droite a été refroidie lors de l'usinage avec la technologie GARANT eco et présente donc une marque d'usure régulière.

Grâce au refroidissement par les buses de précision, la charge thermique est réduite de manière ciblée et efficace, car le jet de liquide de refroidissement est orienté de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Pour une productivité accrue, une durée de vie plus longue et une plus grande sécurité des processus.

Technologie de refroidissement GARANT eco

GARANT eco signifie "refroidissement efficace" et vous offre un refroidissement optimal lors de vos processus d'usinage. La température sur l'arête de coupe principale et l'arête de coupe secondaire est réduite de manière significative, ce qui permet d'obtenir une nette augmentation de la vitesse de coupe par rapport aux systèmes conventionnels.

Dans notre vidéo d'application, nous décrivons le système et la structure de cette innovation. Nous avons résumé tous les faits importants concernant les différents domaines d'application tels que le tournage, le rainurage et le tronçonnage.

Voir tous les outils GARANT eco dans l'eShop

Retrouvez l'ensemble de nos produits GARANT eco et GARANT Master eco dans notre eShop

Vers nos outils GARANT eco

Contactez-nous

Vous souhaitez être conseillé ou commandé par nos experts ?
Nous nous réjouissons de votre appel !

Contact

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier