Porte-outils, forme C3 axial, à droite 16 mm

Réf.: 319127 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme C
Queue ⌀ d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 43 mm
b2 24 mm
Largeur de queue b3 13 mm
h5 20 mm
h6 22 mm
l1 44 mm
Code couleur queue VDI VDI 16
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319127 16
EAN / GTIN 4067263237457
Réf. fabricant 319127 16

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Avec gicleurs.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, page 2.