{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | C | |
Queue ⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Largeur de queue b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 20 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319136 20 | |
EAN / GTIN | 4067263238089 | |
Réf. fabricant | 319136 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme C4 axial, à gauche, Queue ⌀ d1: 20mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 141.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 156.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 93.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b1 | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
b2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Largeur de queue b3 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
h6 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
l1 | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Queue ⌀ d1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Type de produit | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI |