{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | C | |
Queue ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Largeur de queue b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319136 40 | |
EAN / GTIN | 4067263238119 | |
Réf. fabricant | 319136 40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme C4 axial, à gauche, Queue ⌀ d1: 40mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 175.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 111.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm |
Largeur de queue b3 | 20,5 mm | 25,5 mm |
h1 | 25 mm | 25 mm |
h5 | 32,5 mm | 32,5 mm |
l1 | 85 mm | 85 mm |
Queue ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm |
Type de produit | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI |