{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Form | C | |
Schaft-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Schaftbreite b3 | 25,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Référence article | 319137 40 | |
EAN / GTIN | 4067263237631 | |
Réf. fabricant | 319137 40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Porte-outils, forme C4 axial, à gauche 40 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 111.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 175.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm |
Schaftbreite b3 | 25,5 mm | 20,5 mm |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | VDI 40 |
h5 | 32,5 mm | 32,5 mm |
l1 | 85 mm | 85 mm |
Schaft-⌀ d1 | 40 mm | 40 mm |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme |