{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Eco | |
Largeur de gorge w | 2 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe tmax | 14 mm | |
Largeur fonctionnelle L4 | 16 mm | |
Longueur de tête L1 | 31,5 mm | |
Largeur queue b | 16 mm | |
Longueur totale L | 78,5 mm | |
Vis | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Rainurage axial possible | non | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 273860 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197581907 | |
Réf. fabricant | 273860 16/2 |