Porte-outils pour usinage de gorges Eco 25/2 mm

Réf.: 273860 25/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de queue / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Largeur de gorge w 2 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe tmax 14 mm
Largeur fonctionnelle L4 26,5 mm
Longueur de tête L1 33,5 mm
Largeur queue b 25 mm
Longueur totale L 105 mm
Vis 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Rainurage axial possible non
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273860 25/2
EAN / GTIN 4045197581921
Réf. fabricant 273860 25/2

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

A partir d’une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu’à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d’une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656273670.
Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes