PUISSANCE ET FLEXIBILITÉ EN TOUTE SITUATION
Les nouveaux outils de polissage diamantés flexibles GARANT.
Tout simplement brillant pour des surfaces parfaites.
Le diamant est l'abrasif le plus dur qui convient à tous les matériaux : polissage de métaux (métaux trempés, carbure, acier inoxydable, chrome, laiton), vernis, matériaux composites à base de fibres (PRFV) et céramique. Grâce à la nouvelle génération d'outils de polissage GARANT, vous disposez désormais de produits innovants et écologiques pour le traitement de surfaces, qui améliorent en outre nettement l'efficacité et la propreté de vos processus de production.
Tout simplement brillant pour des surfaces parfaites.
Les outils de polissage GARANT augmentent l'efficacité de vos processus de polissage. La demande de surfaces parfaites, qu'elles soient fonctionnelles ou optiques, augmente sans cesse dans l'industrie. En règle générale, le polissage représente une opération très laborieuse et compliquée. Le plus grand potentiel d'optimisation passe par l'utilisation de nouveaux types d'outils. Augmentez l'efficacité de votre processus de polissage avec les outils de polissage GARANT. Pour la première fois, les particules de diamant peuvent être attachées de manière précise et positive à un substrat flexible sans agent de liaison. Cela signifie que la majorité du grain est disponible pour agir comme matériau abrasif. Les performances maximales sont atteintes sur les arêtes de coupe exposées. L'utilisation d'un grain de diamant spécial permet d'améliorer encore le taux d'enlèvement tout en améliorant la qualité de la surface.
Adaptation parfaite, aucun dommage à la surface.
Le substrat de mousse élastique hautement comprimé est la condition préalable essentielle pour un résultat homogène et uniforme. La pression est distribuée uniformément à travers l'assemblage des grains, empêchant ainsi les grains individuels de pénétrer trop profondément dans la surface à polir. En partculier pour une application avec de très faibles profondeurs de rugosité, une surface uniforme peut être obtenue sans grand effort.
Faible tendance à l'obstruction, longue durée de vie.
La poussière d'abrasion et les résidus de matériau peuvent être piégés par la structure ouverte. Cela signifie que les interstices entre les grains restent ouverts, l'outil reste ainsi affûté plus longtemps et peut être utilisé plus longtemps. En même temps, le risque de rayer la surface polie est réduit.
Qualité de surface parfaite.
Homogénéisation de la structure de surface, réduction des valeurs de rugosité indiquées pour une forme d'outil résistant à l'usure (alliage NiCo galvanisé).
Avantages :
Nos outils de polissage GARANT vous convaincront :
- Convient pour tous les matériaux.
- Plus efficace que les pâtes à polir.
- Aucune pénétration de l'agent de polissage dans la surface de la pièce, ce qui permet d'obtenir une meilleure qualité de surface et une meilleure brillance.
- Plus grande efficacité
- Le temps de nettoyage des résidus de polissage est éliminé - d'autres opérations peuvent être commencées immédiatement.
- Processus abrasif uniforme, taux d'enlèvement de matière constants.
- Résultat de polissage immédiatement visible, pas d'effet de mémoire: le polissage avec des pâtes provoque de fines rayures qui se remplissent avec l'agent de polissage. Après que l'agent de polissage a séché et après une mauvaise peinture, ces micro-rayures redeviennent visibles.
- Peut être utilisé humide ou sec.
- Peut être lavé et réutilisé - un avantage environnemental.
- Très rentable grâce à des temps de traitement plus rapides.
- Résultats brillants sans l'utilisation de pâtes de polissage chimique.
- CaraFin diamond polishing file
Polishing file with flexible metal base body and an outer face of resilient PU material. Ideal for polishing work on concave and convex surfaces. - CaraFin diamond polishing strips
Polishing strips, self-adhesive, for use on flexible abrasive belt holder No. 557900. Outer face of resilient PU material, one side coated with mono-crystalline diamond grit. Ideal for polishing work on convex surfaces. - CaraFin diamond polishing point
Polishing point of resilient PU material coated on the outer face with diamond grit. For polishing work with very high flexibility and conformity to contours. - CaraFin diamond polishing block, resilient
Polishing block made of high-quality resilient polyurethane foam. Ideal for homogenising flat pre-ground surfaces. - CaraFin diamond polishing pad
CaraFin diamond polishing pad (EVA) with an open structure, will not clog. Due to its very supple material characteristics it is ideally suited to maintaining true finish contours and high-gloss polished finishes on complex surface geometries. - CaraFin diamond polishing foam
CaraFin polishing foam made from elastic PU material impregnated with diamond grit. Foam material hardness optimally adapted to the polishing stage. For polishing work on pre-polished surfaces with very high flexibility and conformity to contours. - CaraFin diamond polishing cloth, medium
Diamond polishing wipes (microfibre) coated on one side with mono-crystalline diamond. For quick dry polishing by hand. Polishing cloth for contour-true high-gloss finish polished surfaces on hard materials. - CaraFin diamond polishing cloth, soft
Diamond polishing wipes (microfibre) coated on one side with mono-crystalline diamond. For quick dry polishing by hand. Polishing cloth for contour-true mirror finish polished surfaces on soft and easily-scratched materials.